Mitsubishi Materials 4 Blade Miracle Radius End Mill (J)

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
MaterialUltra ultra fine carbide
Surface ProcessingMiracle coating
Blade Diameter Tolerance-0.020 to-0.047mm
Overall Length L1110mm
Blade Length ap50mm
Helix Angle30°
Blade Diameter D116mm
Number of Blades4
Shank Diameter D416mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a radius type of VC-4JC. Because it is a long blade length, R part machining in deep place is possible.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan