Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) ESM Ball End Mill
#Grup produk P102549245
Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.699.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
Material | Powder high speed (high speed steel) |
---|---|
Shank Diameter Tolerance | h7mm |
Blade Diameter Tolerance | 0 to-0.03mm |
R Tolerance | ± 0.01mm |
Helix Angle | 30° |
Number of Blades | 2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Useable: Engraving processing, curved surface processing, R processing
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan