Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Cemented Carbide 2 Blade End Mill (Regular Blade Length)
#Grup produk P102548839
Spesifikasi
Shank Diameter Tolerance | h6 |
---|---|
Material | Cemented carbide (CARBIDE) |
Blade Diameter Tolerance | 0 to-0.020mm |
Overall Length | 40mm |
Helix Angle | 30° |
Blade length | 8mm |
Blade Diameter | 2.4φ mm |
Number of Blades | 2 |
Shank Diameter | 4φ mm |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Useable: Side cutting, groove cutting, spot processing
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan