Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Epoch Universal End Mill
#Grup produk P102548820
Spesifikasi
Shank Diameter Tolerance | h6 |
---|---|
Material | Cemented carbide (CARBIDE) |
Surface Processing | C coat |
Blade Diameter Tolerance | -0.025 to-0.047mm |
Overall Length | 125mm |
Helix Angle | 52° |
Blade Diameter | 20φ mm |
Blade length | 45mm |
Shank Diameter | 20φ mm |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan