Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) ESM-C Coated End Mill 2 Blades Short Blade-2 ESMSC

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
MaterialPowder high speed (high speed steel)
Shank Diameter Toleranceh7
Surface ProcessingCentury coat
Helix Angle30°
Blade Diameter Tolerance0 to-0.03
Overall Length60mm
Blade Diameter4.5
Blade length10.0mm
Number of Blades2
Shank Diameter8φ mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan