Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) ESM End Mill 2 Blades Short Blade
#Grup produk P102548741
Spesifikasi
Material | Powder high speed (high speed steel) |
---|---|
Shank Diameter Tolerance | h7mm |
Blade Diameter Tolerance | 0 to-0.03mm |
Helix Angle | 30° |
Number of Blades | 2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Useable: Side cutting, groove cutting, spot processing
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan