Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) NK End Mill 4 Blades Long Blade Center Cut

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Shank Diameter Toleranceh7mm
MaterialCobalt High (high speed steel) HSS-Co
Overall Length60mm
Helix Angle30°
Blade length15mm
Shank Diameter6φ mm
Blade Diameter3φ mm
Blade Diameter Tolerance0.03mm
Number of Blades4
TRUSCO Number427-8682

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Useable: Side cutting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan