Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Carbide C-Coated 4-Blade End Mill (Medium Blade Length)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Shank Diameter Toleranceh6
MaterialCemented carbide (CARBIDE)
Surface ProcessingC coat
Blade Diameter Tolerance-0.003 to-0.025mm
Overall Length50mm
Helix Angle30°
Blade Diameter4φ mm
Blade length17mm
Number of Blades4
Shank Diameter6φ mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan