Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Epoch 21 End Mill (with Corner R)
#Grup produk P102548608
Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp4.699.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
Shank Diameter Tolerance | h6mm |
---|---|
Material | Cemented carbide (CARBIDE) |
Surface Processing | C coat |
Blade Diameter Tolerance | -0.025 to-0.047mm |
Helix Angle | 52° |
Corner R | 0.5mm |
Number of Blades | 6 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan