Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Epoch TH Hard Long Blade Length
#Grup produk P102548529
Spesifikasi
Surface Processing | TH coat |
---|---|
Shank Diameter Tolerance | h6 |
Material | Cemented carbide (CARBIDE) |
Blade Diameter Tolerance | -0.020 to-0.038mm |
Overall Length | 70mm |
Helix Angle | 52° |
Blade Diameter | 5φ mm |
Blade length | 25mm |
Number of Blades | 4 |
Shank Diameter | 6φ mm |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan