Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Epoch TH Power Mill Regular Blade Length
#Grup produk P102548495
Spesifikasi
Surface Processing | TH coat |
---|---|
Shank Diameter Tolerance | h6 |
Material | Cemented carbide (CARBIDE) |
Blade Diameter Tolerance | -0.025 to-0.047mm |
Overall Length | 100mm |
Helix Angle | 43° |
Blade Diameter | 12φ mm |
Blade length | 26mm |
Shank Diameter | 12φ mm |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan