Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Cemented Carbide End Mill for Aluminium
#Grup produk P102548486
Spesifikasi
Shank Diameter Tolerance | h6 |
---|---|
Material | Cemented carbide (CARBIDE) |
Blade Diameter Tolerance | 0 to-0.02mm |
Helix Angle | 45° |
Overall Length | 40mm |
Shank Diameter | 4φ mm |
Blade Diameter | 1φ mm |
Blade length | 2.5mm |
TRUSCO Number | 424-1916 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Useable: Side cutting, groove cutting, spot processing
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan