Mitsubishi Materials 4-Blade CRN End Mill for Copper Electrode Machining (J)
#Grup produk P102548237
Spesifikasi
Overall Length | 90mm |
---|---|
Effective Length | 30mm |
Cutting Edge Diameter | 10φ mm |
Shank Diameter | 10φmm |
Number of Blades | 4 |
TRUSCO Number | 661-1010 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan