Mitsubishi Materials M-Star High Power End Mill (M)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
MaterialUltra fine particle cemented carbide
ShapeSquare
Edge TypeGashland
Outer Diameter Tolerance0 to-0.020mm
Coating(Al, Ti) N coating
Helix Angle45°
Number of Blades4
Work MaterialCarbon steel, alloy steel, cast iron (<30HRC), tool steel, prehardened steel, high hardness steel (<= 45HRC), high hardness steel (<= 55HRC), austenitic stainless steel, titanium alloy,

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It adopts special groove shape and strong twist, and heavy cutting is possible in side and groove machining.
Useable: General purpose high heeli

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan