Mitsubishi Materials 2 Blade Miracle End Mill (S)
#Grup produk P102548024
Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp4.899.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
Material | Ultra ultra fine carbide |
---|---|
Shape | Square |
Edge Type | Pincad |
Surface Processing | Miracle coating |
Helix Angle | 30° |
Number of Blades | 2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
It can be used widely from raw material, tempering steel, hardened steel with 1 piece.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan