Mitsubishi Materials 4 Blade Miracle End Mill (J)
#Grup produk P102548015
Spesifikasi
Material | Ultra ultra fine carbide |
---|---|
Shape | Square |
Surface Processing | Miracle coating |
Tolerance | -0.005 to-0.028mm |
Overall Length L1 | 50mm |
Helix Angle | 30° |
Blade Diameter D1 | 3mm |
Blade Length ap | 12mm |
Number of Blades | 4 |
Shank Diameter D4 | 6mm |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
It is a semi-long type of VC-4MS.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan