ASADA Drain Cleaner H-75
#Grup produk P102547274
Spesifikasi
Attached Shaft, Wire, Cable Dimensions | With drop head φ 8mmx8 m |
---|---|
Type | Manual type drain pipeVacuum cleaner |
Size | L 330xH φ 206mm |
Compatible Drainage Pipe Diameter | φ 20 to 75φmm |
TRUSCO Number | 852-0817 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Distance: 7.5 m. Driving method: manual. Wire diameter used: phi 8 mm
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan