TONE Hexagon Bit
#Grup produk P102545805
Spesifikasi
Overall Length | 25mm |
---|---|
Width Across Flat | 4mm |
TRUSCO Number | 405-7481 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
It will be a hexagon bit with an insertion angle of 6.35 mm.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan