TONE Bit Torx Anti-tamper T-type
#Grup produk P102545799
Spesifikasi
Set Contents | BT-T20Hx3 pieces |
---|---|
Overall Length | 25mm |
TRUSCO Number | 405-7651 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
It becomes T type Torx (R) bit (anti-tampering type) with insertion angle of 6.35 mm.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan