ENGINEER Stubby Screwdriver
#Grup produk P102545470
Spesifikasi
Blade Shape | + |
---|---|
Point Shape | + |
Point Size | #2 |
Overall Length | 87mm |
Shaft Length | 38mm |
Grip Diameter | 30φ mm |
Shaft diameter | 6.3φ mm |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Stabilized driver
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan