TONE Long Hexagonal Bar L Type Wrench

Sebelum PPN:
Rp22.000
Spesifikasi
Size StandardMilli
Suitable screw size (set screw)M4
Suitable thread size (countersunk bolt)M3
Suitable screw size (button bolt)M3
Applicable Thread Size (Hexagon Socket Head Bolt) M2.5
TypeLong type
Opposite Side Dimension2.0mm
Overall Length103mm
Point Shapehexagonal
ShapeL type
TRUSCO Number369-7436
Under Head Length16mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a long type wrench.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan