SUPER TOOL Horizontal Push Type Push/Pull Dual Purpose Type Toggle Clamp

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
BaseFlange
Opreration Angle180° (handle)
Clamping Force0.5kN (50kg)
Support Force0.5kN (maximum)
Angle(Handle operation) 180°
Body Materialiron
Handle Operating Angle180°
Maximum Height57mm
Maximum Length75mm
Overall Length82mm
Stroke15mm
TRUSCO Number490-6209

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan