SUPER TOOL Lower Presser Type Toggle Clamp (Horizontal Handle Type)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
BaseFlange
Clamping Force0.2kN (20kg)
Maximum Length93mm
Overall Length93mm
Angle(Clamp arm movement) 75, (handle operation) 75°
Body Materialiron
Clamp Arm Movement Angle75°
Handle Operating Angle75°
Maximum Height74mm
TRUSCO Number409-3941

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan