THK Precision Ball Screw (MDK Type)
#Grup produk P102543728
Spesifikasi
Number of Load Circuits (ColumnxVolume) | 3x1 |
---|---|
Dimension L3 | 190mm |
Dimensions l2 | 60mm |
Dimention D1 | 36φmm |
Dimension B1 | 17mm |
Dimension D (mm) | 19φ |
Dimension D3 | 14.2mm |
Dimension L | 265mm |
Dimension L1 | 22mm |
Dimension Tw | 23mm |
Dimensions PCD | 28mm |
Dimensions d1 | 4.5mm |
Dimensions d4 | 11mm |
Dimensions dc | 11φ mm |
Dimensions dp | 12.3φ mm |
Dimensions h | 5mm |
Dimensions k | 4mm |
Lead | 2mm |
Standard Load Rating Co | 3.6kN |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan