THK Linear Bush In-Flange Type (Square) Long Type with Seal

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
ShapeSquare flange type
Dimensions d1xd2xh3.4x6x3.3mm
Standard Load Rating Co784N
Standard Load Rating C431N
Ball Row4
Dimension I5mm
Dimension L45mm
Dimensions PCD24mm
Dimensions h5mm
Dimensions k25mm
Dimention D132φmm
Dimention D215φ mm
Inscribed Circle Diameter dr8φmm
Maximum Eccentricity12µm
Outside Diameter D15φ mm
Radial Clearance Tolerance Values-5µm
Squareness12µm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait