THK Slide Rail FBL 35S

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Number of Mounting HolesInner rail 4, outrail 7
Allowable Load490N
PrecisionRail length L: ± 0.8mm, stroke S: ± 3mm
Dimension B152.4mm
Dimension E149.2mm
Dimension F260.3mm
Dimension G273mm
Dimension L305mm
Dimension S229mm
Dimensions c254mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The most basic shape of single slide type Slide rail
Warning
* Allowable load and mass are values ​​when 2 products are set as one set.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait