Miki pulley SFC Servo Flex Coupling SFC-020DA2

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
Material (disk)SUS304
TypeDouble element
ShapeC
Moment of Inertia3.43x10⁻⁶
Allowable Argument1° (one side)
Axial Displacement± 0.33mm
Body MaterialAluminium alloy
Dimension D310.6φ mm
Dimension LP7.5mm
Dimension Lf10.75mm
Dimensions c3.3mm
Dimensions k10.6mm
Maximum Rotation Speed10000min⁻¹(rpm)
Outside Diameter D26φ mm
Overall Length L32.3mm
Shaft Hole Diameter d 28φ mm
Shaft Hole Diameter d17mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan