Miki pulley SFC Servo Flex Coupling SFC-050SA2

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Material (disk)SUS304
TypeSingle element
ShapeC
Moment of Inertia99.03x10⁻⁶
Axial Displacement± 0.4mm
Allowable Torque25Nm
Body MaterialAluminium alloy
Dimension Lf20.5mm
Dimensions c6mm
Dimensions k26mm
Maximum Rotation Speed10000min⁻¹(rpm)
Outside Diameter D56φ mm
Overall Length L43.4mm
Shaft Hole Diameter d 224φ mm
Shaft Hole Diameter d120mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait