Spesifikasi
| Fork Width A (mm) | 160 |
|---|---|
| Fork Width B (mm) | 685 |
| Fork Width Gap (mm) | 365 |
| Fork Width L (mm) | 1220 |
| Capacity (kg) | 3000 |
| Diameter of Piston (mm) | 31.5/35 (Standard) |
| Load Wheel Material | PU/Nylon |
| Pump | Cast Steel Body |
| Thickness of Truck Body (mm) | 4.5 |
| Type | Hand Pallet |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































