TRUSCO U type Angle Vice

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Clamping Force (kN)12
Opening Depth41mm
Mounting Dimension161mm
Opening Width106mm
Dimensions186x193x115.0mm
Opening102mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-Can fix at any angle of 0 to 90°。
-Can easily hold even a large workpieces because the angle can be changed.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan