Spesifikasi
Size | free |
---|---|
Grade | Class 1000-10000 |
AS ONE Part Number | 1-6369-01 |
Color | White |
Mass (g) | 40 |
Specification | rear rubber band |
Mixing Rate (%) | 100 (Polyester) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan