AS ONE Nalgene Pear-Shaped Precipitation Tube

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Cap MaterialPP (polypropylene)
Overall Length (mm)107
Volume (ml)43
Body Diameter (mm)28.8
AS ONE Part Number2-468-04
Body MaterialPC (Polycarbonate)
Specificationautoclavable

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A suitable rotor can withstand use up to 50000×G.
Comes with a leak-proof screw lid.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan