monotaro Deep Groove Ball Bearings 6000 Series ZZ
#Grup produk P102213957
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Outer Ring Type | flat |
---|---|
Load Direction | radial |
Rolling Element Material | High carbon chromium bearing steel |
Track Ring Form | Deep groove ball bearing |
Track Ring Line Number | Single row |
Shield Form | Both side steel plate shield type |
Weight (kg) | 0.385 |
Outside Diameter D (phi mm) | 90 |
Width B (mm) | 18 |
Chamfer Dimensions r (mm) | 1.1 |
Inside Diameter d (phi mm) | 55 |
Standard Dynamic Load Rating Cr (N) | 28300 |
Standard Static Rating Load Cor (N) | 21200 |
JIS Grade | 0 |
Allowable Grease Lubrication Rotation Speed (rpm) | 7600 |
Body Material | High carbon chromium bearing steel |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan