Spesifikasi
| Weight (g) | 410 |
|---|---|
| Dimensions s (mm) | 13 (hex) |
| Dimension D (mm) | 19 |
| Dimension L (mm) | 180 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Warning
Caution : Since the joint section is weak from shock and twist, do not put too much force.Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Flexible%20T-Shaped%20Wrench/P102176986-1.jpg)
