Sebelum PPN:
Rp21.999.900 - Rp25.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Paper Type | A 4-size(210x297m m )/Letter-size(8.5x11 inch) Plain Paper |
|---|---|
| Number of Pages | 2 |
| Sheet Driving Method | Motorized/ manual |
| Installation | Wall-M ount or Stand(Floor Stand is optional) |
| Compatible Printer | Inkjet Type:H P PC L3e PC L3G U I/EPSON Single Function Printer |
| Color Type | Color/ black & white |
| Memory Device | U SB Flash M em ory |
| Power Source | A C 100V -240V , 50-60H z |
| Power Consumption | 2W or less(Standby), 5W (Pow er-on), 12W (O peration) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Copyboard yang hadir dengan desain lebih tipis, lebih ringan, memiliki fitur canggih namun tetap dengan harga kompetitif. Tampilan stylish dan bersih cocok untuk lingkungan bisnis dan kantor.
Copyboard yang memungkinkan Anda untuk menyimpan dan melalui P
Copyboard yang memungkinkan Anda untuk menyimpan dan melalui P
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































