Niigata Seiki (SK) Dial Caliper Gauges

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
MaterialSteel (silver finish)
Graduation (mm)0.05
Insertion Depth (mm)35
Instrument Difference (mm)± 0,1
M Code35139815
Measuring Range (mm) 0-15
Scale Interval (mm)0.05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- convenient portable Size- Round probe Tip for measuring irregular shapes- Ideal for measuring Tube and fi tting thickness

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan