TONE Adjustable Wrench Short Type
#Grup produk P102067406
Spesifikasi
Overall Length | 187 mm |
---|---|
Jaw Width | 93 mm |
Max.Mouth Opening | 0 - 46 mm |
Jaw Thickness | 16.5 mm |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan