TONE Torque Wrench Adjustable Wrench Type (Digital Reading) (Kunci Torsi)

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Max.Jaw Width66.8 mm
Torque Adjustment Range20 to 100 N.m
Minimum Scale1 N.m
Mouth Opening17 to 38 mm
Jaw Thickness13.3 mm
Overall Length (mm)420

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tighten plumbing and air conditioner.
Warning
Torque load direction is clockwise only.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan