KYOTO TOOL (KTC) High Grade L Shape Long Ball Point Hex-key Wrench

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
CautionSince marginal torque is low on ballpoint, please pay attention of excessive exertion of force.
Overall Length (mm)235
Size (mm)10
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Since marginal torque is low on ballpoint, please pay attention of excessive exertion of force.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait