Maru-T Ohtsuka Hog Bristle Brush

Sebelum PPN:
Rp79.900 - Rp129.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)208
Trim Length (mm)40
TrimHog bristle
Bristle ColorWhite
Thickness (mm)5
Model Flat - metal wrap

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait