JST Angle Point Open Type Terminal, A Form
#Grup produk P102026106
Spesifikasi
Material | Oxygen free copper |
---|---|
Standard | UL recognized E42024 CSA LR20812 |
Dimension F (mm) | 6.3 |
Dimensions e (mm) | 4.8 |
Electric AWG Wire Conjugation Range (#) | 22 - 16 |
Dimensions b (mm) | 5.8 |
Conjugation Wire Range (single)(mm) | 0.57 - 1.44 |
Dimension d1(phi mm) | 1.7 |
Compatible Tool | Manual operation: YHT-2210 air pressure type: YA-1/YA-2/YAT-1 A/YAT-2 A/YAD-1 A/YAD-2 A/YA-4/YAT-4 A/YAD-4 A hydraulic type: BCT-0514 |
Wire Conjugation Range Stranded (mm²) | 0.25 - 1.65 |
Dimension L (mm) | 15.8 |
Dimensions d (mm) | Φ3.4 |
Dimensions d2 (mm) | 3.2 phi |
Dimensions t (mm) | 0.8 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan