HOZAN Vacuum Pick
#Grup produk P102024751
Spesifikasi
Accessories | 3 TYPE (S M L) PAT |
---|---|
Weight (g) | 5 |
Absorption Capacity (g) | S SIZE / 2, SIZE / 20 M, L SIZE / 70 |
Pat Diameter (mm) | S SIZE / 2, SIZE / 20 M, L SIZE / 7 |
Pat Material | Natural rubber |
Body Material | PP |
Heat Resistance Temperature (°C) | (Pat), 70 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan