Custom Digital Anemometer
#Grup produk P102019962
Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp4.699.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
Accessories | Manual, strap, protective cover |
---|---|
Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm) | 50.9x132.9x24.7 |
Batteries | Single 4 (1.5V) 2 pieces battery |
Sampling | 1 times / sec |
Operating Temperature and Humidity Range | 0- + 50 degrees, 70% RH or less (without condensation) |
Storage Temperature/Humidity Range | -20- + 60 degrees, 80% RH or less (without condensation) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan