YOKOGAWA Analog Insulation Resistance Tester
#Grup produk P102017210
Spesifikasi
Rating | 250V/500Mohm |
---|---|
Battery | R6P(SUM-3)x6 |
Ambient Humidity (% RH) | 45-75 |
Alternating Current Voltage Measurement | 0-600V |
Ambient Temperature (°C) | 23 ±5 |
Rated Current (mA) | 1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
Digital 4 range rating covering 125 - 1000V.Large LCD display (with back light).Ulasan Produk
Tidak ada ulasan