Yamamoto Kogaku Laser light curtains YLC-1
#Grup produk P102016305
Spesifikasi
Color | Clear grey |
---|---|
Material | Soft vinyl chloride |
Width (m) | 1 |
Length (m) | 0.5 |
Optical density | more than OD3 |
Adaptable Wavelength | 266, 355, 1064, 10600nm |
Visible Light Transmission | 40% |
Specification | Flameproof class 2 (JIS A-1322) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
With dust proof and fitted new cushioningUlasan Produk
Tidak ada ulasan