Tsubosan Triangle File Set (fine)
#Grup produk P102015353
Spesifikasi
Specification | fine pitch |
---|---|
Type | 8 piece set |
Shape | triangle |
Width (mm) | About 7.5 |
Overall Length (mm) | 200 |
Weight (g) | About324 |
File Length (mm) | 100 |
File Cut Roughness | 30cuts/cm |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan