Tsubosan Group file round head (middle)

Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
Remarks*Price is unit price of 1 set.
Specificationmedium pitch
Type10 Piece set
ShapeRound
Overall Length (mm)185
Weight (g)About 146
Diameter (phi mm)3.2
File Length (mm)85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait