STS Ultrasonic Distance Measurer with Laser

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Measurement Range (m)0.6 to 16
Measurement Accuracy (m)+- (0.5%+1digit)
Minimum Display (m)0.01
Height (mm)142
Width (mm)70
Thickness (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan