monotaro Magnet Oil Filter for Motorcycles

Rating:
100% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Height (mm)65
TypeCartridge
Screw DiameterM20xP1.5
Genuine Part Number16097-1068,16097-1070,16097-1072,16097-0002,15410-MCJ-000,15410-MCJ-003
Main Compatible VehicleForza type Z / X MF10 (08 over 09)
Third-Party Reference Number (KIJIMA)105-633
ManufacturerHonda, Kawasaki
Outer Diameter d (mm)65
Package Weight (g)220
Part Number16097-1068

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Halaman Terkait