monotaro Sealing Tape

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp25.000 - Rp38.000
Spesifikasi
Tape Width (mm)13
Base MaterialPTFE
Tape Thickness (mm)0.1
Heat Resistance Temperature (°C)-190-260
Tensile Strength (N/mm²)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Optimum water, steam, oil, as for plumbing fittings of liquid chemicals
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
* flammable, explosive, when to be used as a sealing material of poisonous gas ask attention to handling.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait